Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 323620 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 323620 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 323620 M
EAN/GTIN:
     7316571489513
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 32 mm Außendurchmesser D: 36 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
36 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 323620 M, 100PCM 323620 M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 3,90*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,70*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 9,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 987,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.