Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PF 85 SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809808.jpg
0901d19680809808.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PF 85
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PF 85
EAN/GTIN:
     7316577019219
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Lochkreis J: 120,6 mm Lochabstand J: 120,6 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: PF.. Bauform: rund Gehäusewerkstoff: Stahlblech Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 44,45 mm Durchmesser Welle max.: 45 mm Gehäusehöhe H: 149 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 13,5 mm A1: 10,5 mm S: 3,5 mm Z: 97 mm
Weitere Informationen:
A1:
10,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
3
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
rund
Baureihe:
PF..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
13,5 mm
Durchmesser Welle max.:
45 mm
Durchmesser Welle min.:
44,45 mm
Gehäusehöhe H:
149 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
Lochabstand J:
120,6 mm
Lochkreis J:
120,6 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
S:
3,5 mm
Z:
97 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,50*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,22*
1
€ 3,19*
ab € 7,00*
€ 9,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.