Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PFT 72 SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809809.jpg
0901d19680809809.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PFT 72
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PFT 72
EAN/GTIN:
     7316571030777
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Lochabstand J: 100 mm Gehäuselänge L: 94 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: PFT.. Bauform: oval Gehäusewerkstoff: Stahlblech Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 31,75 mm Durchmesser Welle max.: 35 mm Gehäusehöhe H: 122 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11 mm A1: 10 mm S: 2,5 mm Z: 81 mm
Weitere Informationen:
A1:
10 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
PFT..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11 mm
Durchmesser Welle max.:
35 mm
Durchmesser Welle min.:
31,75 mm
Gehäusehöhe H:
122 mm
Gehäuselänge L:
94 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
Lochabstand J:
100 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
S:
2,5 mm
Z:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, 100PFT 72, PFT 72
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,02*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,05*
6 Tage
186
1
€ 10,00*
ab € 4,63*
€ 6,44*
1
€ 3,19*
ab € 4,73*
€ 6,60*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.