Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PSM 081416 A51 SKF Sinterbronze-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a194.jpg
0901d1968080a194.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PSM 081416 A51
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PSM 081416 A51
EAN/GTIN:
     7316571788999
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen. Vorteile: Wartungsfrei;Niedrige Reibungszahl;Sehr hohe GleitgeschwindigkeitTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PSM 081416 A51, PSM 081416 A51
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,10*
7 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 1,57*
€ 2,36*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
Lager 8670
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.242,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.