Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PWKR 47.2RS SKF Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dd4.jpg
0901d19680c37dd4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PWKR 47.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 47.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194691
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Breite C: 66 mm Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 3800
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite C:
66 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle pwkr, PWKR 47.2RS, 100PWKR 47.2RS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 101,25*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 82,09*
€ 101,75*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 102,70*
1
€ 3,19*
ab € 90,30*
€ 108,53*
1
€ 4,95*
ab € 91,3061*
€ 109,2661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 308,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR47-2RS-XL
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.