Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PWKR 72.2RS SKF Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dd4.jpg
0901d19680c37dd4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PWKR 72.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 72.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194721
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Breite C: 80 mm Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 2600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite C:
80 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Weitere Suchbegriffe: PWKR 72.2RS, 100PWKR 72.2RS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 143,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,90*
€ 143,84*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 148,20*
1
€ 4,95*
ab € 135,6324*
€ 161,3324*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 176,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 352,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR72-2RS-XL
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.