Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 224 N2MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff269.jpg
0901d196807ff269.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 224 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 224 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108661
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 2 Außendurchmesser D: 215 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Breite B: 40 mm Innendurchmesser d: 120 mm Schultermaß d1: 152 mm Schultermaß D1: 183 mm r min: 2,1 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Druckpunkt a: 117 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 300 kN Tragzahlen statisch: 365 kN Referenzdrehzahl min-1: 3600
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
2
Außendurchmesser D:
215 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
40 mm
Druckpunkt a:
117 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3600
Schultermaß d1:
152 mm
Schultermaß D1:
183 mm
Tragzahlen dynamisch:
300 kN
Tragzahlen statisch:
365 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 120 mm, QJ 224 N2MA, 100QJ 224 N2MA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 384,56*
€ 414,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,53*
€ 414,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,73*
€ 442,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 489,61*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,51*
€ 611,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,52*
€ 727,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,84*
€ 716,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,51*
€ 682,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.