Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RBC4-0111 F SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680ba1d59.jpg
0901d19680ba1d59.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RBC4-0111 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RBC4-0111 F
EAN/GTIN:
     7316579551229
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager 4-reihig
Vierreihige Zylinderrollenlager ohne Innenring bestehen aus zwei zusammengepassten Außenringen. Jeder Außenring enthält einen Rollenkranz. Die Lager werden typischerweise verwendet, wenn gehärtete und geschliffene Laufbahnen auf der Welle vorgesehen sind. Ohne Innenring kann ein größerer Wellendurchmesser verwendet werden, um die Welle robuster und steifer zu machen. Die Lager nehmen in beiden Richtungen axiale Verschiebungen auf, die nur durch die Breite der Laufbahn auf der Welle begrenzt sind. Vorteile: Außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Niedrige Querschnittshöhe;Ermöglichen eine robustere, steifere Welle;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden RichtungenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 225,45 mm Innendurchmesser d: 181 mm Breite B: 168,3 mm Anzahl der Reihen: 4 Grenzdrehzahl min-1: 3200 Referenzdrehzahl min-1: 2200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Außendurchmesser D:
225,45 mm
Breite B:
168,3 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
181 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Weitere Suchbegriffe: RBC4-0111 F, 100RBC4-0111 F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.233,30*
€ 2.314,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.188,22*
€ 2.349,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.673,33*
€ 3.779,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.314,66*
€ 2.754,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.305,14*
€ 2.743,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,66*
€ 2.690,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,20*
€ 2.661,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,30*
€ 2.657,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.