Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RNNU 4930 B/SPW33 SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-100RNNU 4930 B/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNNU 4930 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316570322293
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zweireihige zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 168,5 mm Außendurchmesser D: 210 mm Breite B: 60 mm Breite C: 60 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
210 mm
Breite B:
60 mm
Breite C:
60 mm
Innendurchmesser d:
168,5 mm
Weitere Suchbegriffe: RNNU 4930 B/SPW33, 100RNNU 4930 B/SPW33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,62*
€ 1.118,42*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,19*
€ 1.226,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.707,05*
€ 1.783,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,86*
€ 1.459,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,44*
€ 1.446,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,97*
€ 1.418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,65*
€ 1.399,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,19*
€ 1.383,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.