Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RNNU 4952 B/SPW33 SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-100RNNU 4952 B/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNNU 4952 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316571252124
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zweireihige zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 292 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 100 mm Breite C: 100 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
100 mm
Breite C:
100 mm
Innendurchmesser d:
292 mm
Weitere Suchbegriffe: 100RNNU 4952 B/SPW33, RNNU 4952 B/SPW33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.020,46*
€ 2.172,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,62*
€ 2.281,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.392,18*
€ 3.475,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,84*
€ 2.715,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,60*
€ 2.697,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,86*
€ 2.642,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,62*
€ 2.624,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.