Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RT2DD 065/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100RT2DD 065/Q SKF Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100RT2DD 065/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RT2DD 065/Q
EAN/GTIN:
     7316570598957
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 103,5 mm Breite B: 32,71 mm Breite C: 32,71 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
103,5 mm
Breite B:
32,71 mm
Breite C:
32,71 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 100RT2DD 065/Q, RT2DD 065/Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,44*
€ 54,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,63*
€ 55,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,53*
€ 88,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.