Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100S7012 ACBGA/P4A SKF abgedicht. Genauigkeits-Schraegkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c59.jpg
0901d196808e8c59.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100S7012 ACBGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S7012 ACBGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316574926732
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen, Ausführung B, mit berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten, nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für sehr hohe Drehzahlen ausgelegt und für leichte Belastungen und niedrige Betriebstemperaturen besser geeignet als SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung E. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen in Anordnungen für eine effektive Lastverteilung ohne Passscheiben oder ähnliche Vorrichtungen verwendet werden. Vorteile: Berührungswinkel 15° oder 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Aufnahme sehr hoher Drehzahlen;Geeignet für den satzweisen Einbau;Berührungsfreie Dichtungen an beiden SeitenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 18 mm Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 100S7012 ACBGA/P4A, S7012 ACBGA/P4A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,59*
€ 428,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,23*
€ 434,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,52*
€ 678,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,39*
€ 457,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,59*
€ 445,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.