Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100S7012 ACD/P4ADGA SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c5b.jpg
0901d196808e8c5b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100S7012 ACD/P4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S7012 ACD/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316571891910
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 95 mm Breite B: 36 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: S7012 ACD/P4ADGA, 100S7012 ACD/P4ADGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,86*
€ 566,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,23*
€ 574,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,90*
€ 877,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,10*
€ 673,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.