Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100S7012 ACDGB/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c5b.jpg
0901d196808e8c5b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100S7012 ACDGB/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S7012 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316572417331
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen in Anordnungen für eine effektive Lastverteilung ohne Passscheiben oder ähnliche Vorrichtungen verwendet werden. Vorteile: Berührungswinkel 15° oder 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Geeignet für den satzweisen Einbau;Berührungsfreie Dichtungen an beiden SeitenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 18 mm Innendurchmesser d: 60 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: S7012 ACDGB/P4A, 100S7012 ACDGB/P4A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,09*
€ 308,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 312,83*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,73*
€ 473,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.