Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 317 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 317
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 317
EAN/GTIN:
     7316577009425
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 155 mm Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 17,5 mm Innendurchmesser d: 115 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
155 mm
Bauart:
Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager
Breite C:
17,5 mm
Innendurchmesser d:
115 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,31*
€ 77,86*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 93,44*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 80,10*
€ 96,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,91*
€ 99,00*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 91,69*
€ 114,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 280,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.