Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 320 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 320
EAN/GTIN:
     7316570611700
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 135 mm Außendurchmesser D: 175 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
175 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
135 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 93,85*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 87,50*
€ 103,67*
1
€ 3,19*
ab € 95,26*
€ 107,31*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 102,00*
€ 114,02*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 156,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 470,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.