Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 322 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 322
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 322
EAN/GTIN:
     7316570120462
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Vorteile: Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste PassungTechnische Eigenschaften: Bauart: Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager Breite C: 20,5 mm Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 195 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
195 mm
Bauart:
Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager
Breite C:
20,5 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 130,13*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 120,64*
€ 136,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,61*
€ 137,52*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 175,88*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 195,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 390,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.