Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100U 410 SKF Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8847.jpg
0901d196808e8847.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100U 410
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 410
EAN/GTIN:
     7316570109436
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 77,08*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,69*
€ 77,45*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 69,71*
€ 80,04*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 70,96*
€ 81,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,48*
€ 89,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.