Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6000-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6000-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6000-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570476804
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 12,9 mm Schultermaß D1: 22,4 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigwerkstoff: rostfrei zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 1,9 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 3,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Norm: DIN 625 Grenzdrehzahl min-1: 19000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
12,9 mm
Schultermaß D1:
22,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
3,9 kN
Tragzahlen statisch:
1,9 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: W 6000-2RS1, 100W 6000-2RS1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,18*
2 Tage
1466
1
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,23*
2 Tage
1520
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,40*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.