Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6004-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6004-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6004-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570419054
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 27,6 mm Schultermaß D1: 38,7 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Außendurchmesser D: 42 mm Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 20 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 11000 Käfigwerkstoff: rostfrei zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 4,9 kN r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 7,93 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,212 kN Flansch am Außenring: nein Bauart: Rillenkugellager Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,212 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
27,6 mm
Schultermaß D1:
38,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,93 kN
Tragzahlen statisch:
4,9 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 100W 6004-2RS1, W 6004-2RS1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 21,75*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 21,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,45*
1 Tag
2488
1
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 23,62*
1 Tag
2394
1
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.