Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6006-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6006-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6006-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570960907
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 38 mm Schultermaß D1: 49,9 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Außendurchmesser D: 55 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 06 Breite B: 13 mm Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 8000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 8 kN r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 11,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,355 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Käfigwerkstoff: rostfrei
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,355 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
38 mm
Schultermaß D1:
49,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,1 kN
Tragzahlen statisch:
8 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: W 6006-2RS1, 100W 6006-2RS1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 8,90*
ab € 25,11*
€ 32,36*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 32,38*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,56*
€ 37,69*
1 Tag
668
€ 4,90*
ab € 33,44*
€ 42,21*
Lager 8670
192
€ 4,90*
ab € 44,07*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.