Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6007 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6007
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6007
EAN/GTIN:
     7316570600957
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 44 mm Schultermaß D1: 54,3 mm Anzahl der Reihen: 1 r min: 1 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 14 mm Referenzdrehzahl min-1: 24000 Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 10 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,44 kN Breite C: 14 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,44 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
35 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Schultermaß d1:
44 mm
Schultermaß D1:
54,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
10 kN
Weitere Suchbegriffe: W 6007, 100W 6007
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 52,91*
€ 65,69*
1
€ 3,19*
ab € 55,68*
€ 68,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,10*
€ 70,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,19*
€ 76,88*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 484,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10019780
ab € 27,7144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.