Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6008-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6008-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6008-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570648621
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 49,2 mm Schultermaß D1: 62,5 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Außendurchmesser D: 68 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Breite B: 15 mm Innendurchmesser d: 40 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigwerkstoff: rostfrei zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 10,8 kN r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 14 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,49 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 6300
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,49 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
49,2 mm
Schultermaß D1:
62,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
10,8 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: W 6008-2RS1, 100W 6008-2RS1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 73,18*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 73,19*
2 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 71,71*
€ 81,35*
2 Tage
85
1
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 81,35*
Lager 8670
8
1
€ 4,90*
ab € 68,60*
€ 127,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
S6008-2RSR-HLC
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.