Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 6201-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 6201-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6201-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570817461
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 18,5 mm Schultermaß D1: 28 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Außendurchmesser D: 32 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 01 Breite B: 10 mm Innendurchmesser d: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 15000 Käfigwerkstoff: rostfrei zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 3 kN r min: 0,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,132 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Tragzahlen dynamisch: 5,85 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,132 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
18,5 mm
Schultermaß D1:
28 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,85 kN
Tragzahlen statisch:
3 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 100W 6201-2RS1, W 6201-2RS1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,86*
2 Tage
1196
1
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 14,32*
2 Tage
1196
1
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 14,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 14,74*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.