Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 628/5-2Z SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28d.jpg
0901d196807ff28d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 628/5-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 628/5-2Z
EAN/GTIN:
     7316577742506
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6,8 mm Schultermaß D1: 9,9 mm Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Außendurchmesser D: 11 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 5 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 60000 Käfigwerkstoff: rostfrei Referenzdrehzahl min-1: 120000 Tragzahlen statisch: 0,245 kN r min: 0,15 mm Tragzahlen dynamisch: 0,54 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,011 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Breite B: 4 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
11 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,011 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
60000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Referenzdrehzahl min-1:
120000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
6,8 mm
Schultermaß D1:
9,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,54 kN
Tragzahlen statisch:
0,245 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, W 628/5-2Z, 100W 628/5-2Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
187
1
€ 10,00*
ab € 6,80*
€ 9,74*
1
€ 3,19*
ab € 10,04*
€ 14,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 14,95*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.