Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100WSTUC 50M-TPZM SKF Food-Line Take-Up Bearing Unit Setscrew Locking Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968081997d.jpg
0901d1968081997d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100WSTUC 50M-TPZM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WSTUC 50M-TPZM
EAN/GTIN:
     7316577849021
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannringlager, das in einem Gehäuse aus Verbundmaterial oder Metallguss montiert wird. Die Einheiten werden in der Regel in einem Aufnahmerahmen montiert und mit einer Stellschraube eingestellt. Einige Spannkopfgehäuse für Spannringlager sind nicht nur als Einheiten, sondern auch als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment enthält Kugellager-Spannkopfeinheiten, die eine Reihe von Industrienormen erfüllen und damit für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Vorteile: Einbaufertig;Geschmierte und abgedichtete Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Vielzahl von Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Befestigungsverfahren;Konzentrische Befestigungsoptionen für hohe Drehzahlen und niedrige SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, 100WSTUC 50M-TPZM, WSTUC 50M-TPZM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 165,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 167,54*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 193,39*
1
Frei Haus
ab € 435,26*
€ 501,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 331,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.