Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 203-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 203-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 203-2F
EAN/GTIN:
     7316577733252
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 27,4 mm Breite C: 12 mm Schultermaß d1: 24,2 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 203 Mittenmaß S: 15,9 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 4,8 kN Tragzahlen dynamisch: 9,6 kN Bauart: Spannlager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 03 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Außendurchmesser D: 40 mm Gewinde: M6x0.75 Baureihe: YAR..
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 203
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
27,4 mm
Breite C:
12 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
17 mm
Mittenmaß S:
15,9 mm
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,6 kN
Tragzahlen statisch:
4,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAR 203-2F, 100YAR 203-2F
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 8,77*
€ 12,42*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,44*
Lager 8670
59
3
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 13,33*
1
€ 3,19*
ab € 10,36*
€ 14,52*
2 Tage
98
1
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.203.G2
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.