Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 204-2F/VA201 SKF Hochtemperatur-Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 204-2F/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-2F/VA201
EAN/GTIN:
     7316579069861
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind. Vorteile: Ausgezeichnetes Verhalten bei schwierigen Bedingungen;Reduzierter Umwelteinfluss;Reduzierte Gesamtbetriebskosten;Praktisch wartungsfreier BetriebTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm, 100YAR 204-2F/VA201, YAR 204-2F/VA201
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,66*
€ 57,97*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 48,72*
€ 64,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 46,28*
€ 65,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 85,57*
€ 108,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 289,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.