Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 204-2RF/W64F SKF Y-Lager mit Gewindestiften, Solid Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 204-2RF/W64F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-2RF/W64F
EAN/GTIN:
     7316572453117
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, din 625 skf, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 20 mm, YAR 204-2RF/W64F, 100YAR 204-2RF/W64F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,25*
€ 115,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 117,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 182,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.