Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 205-2RF SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 205-2RF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-2RF
EAN/GTIN:
     7316571082790
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 34,1 mm Breite C: 15 mm Schultermaß d1: 33,74 mm Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 19,8 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Innendurchmesser d: 25 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 205 Tragzahlen dynamisch: 14 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 205
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
34,1 mm
Breite C:
15 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
25 mm
Mittenmaß S:
19,8 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
33,74 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 205-2RF, YAR 205-2RF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,24*
1 Tag
38
1
€ 8,90*
ab € 10,38*
€ 14,31*
1 Tag
355
1
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 16,57*
1 Tag
343
1
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 16,94*
Lager 8670
67
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 22 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.205G2L3
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.