Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 206-2RF/HV SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 206-2RF/HV
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 206-2RF/HV
EAN/GTIN:
     7316570656091
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 30 mm Breite C: 18 mm Schultermaß d1: 39,7 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Gewinde: M6x0.75 r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 11,2 kN Tragzahlen dynamisch: 16,3 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 06 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RF Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe Ringnut: nein Breite B: 38,1 mm Mittenmaß S: 22,2 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: rostfrei Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Mehrfachdichtung, mit anvulkanisierter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RF
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 206 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
38,1 mm
Breite C:
18 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
30 mm
Mittenmaß S:
22,2 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
39,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,3 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
Werkstoff:
rostfrei
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 206-2RF/HV, YAR 206-2RF/HV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
83
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 60,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 62,47*
€ 3,19*
ab € 64,95*
€ 76,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,60*
€ 81,21*
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 72,86*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.