Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 211-2RF SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981a.jpg
0901d1968080981a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 211-2RF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 211-2RF
EAN/GTIN:
     7316571116426
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 55,6 mm Breite C: 25 mm Schultermaß d1: 69,06 mm Gewinde: M10x1 r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 29 kN Tragzahlen dynamisch: 43,6 kN Außendurchmesser D: 100 mm Mittenmaß S: 33,4 mm Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 55 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
55,6 mm
Breite C:
25 mm
Gewinde:
M10x1
Innendurchmesser d:
55 mm
Mittenmaß S:
33,4 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
69,06 mm
Tragzahlen dynamisch:
43,6 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, spannlager bohrung 55mm, 100YAR 211-2RF, YAR 211-2RF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 41,63*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,52*
€ 41,83*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 35,16*
€ 44,87*
€ 3,19*
ab € 36,27*
€ 46,11*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 36,87*
€ 46,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.211G2L3
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.