Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 213-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 213-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 213-2F
EAN/GTIN:
     7316577032188
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 68,3 mm Breite C: 27 mm Schultermaß d1: 82,5 mm Gewinde: M10x1 Mittenmaß S: 42,9 mm r min: 1,5 mm Tragzahlen statisch: 40 kN Tragzahlen dynamisch: 57,2 kN Bauart: Spannlager Bohrungskennzahl: 13 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Baureihe: YAR.. Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 120 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
68,3 mm
Breite C:
27 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M10x1
Innendurchmesser d:
65 mm
Mittenmaß S:
42,9 mm
r min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
82,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
57,2 kN
Tragzahlen statisch:
40 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 213-2F, YAR 213-2F
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 42,76*
€ 52,41*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,89*
€ 52,45*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,23*
€ 54,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,25*
€ 56,66*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 54,28*
€ 78,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 17 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.213.G2
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.