Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAT 203 SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981c.jpg
0901d1968080981c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAT 203
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAT 203
EAN/GTIN:
     7316571164793
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 22,1 mm Breite C: 12 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 203 Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 15,9 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 9,6 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAT.. Bohrungskennzahl: 03 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Standarddichtung, gepresster Stahl Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Art der Befestigung: Gewindestifte Schultermaß d1: 24,2 mm Tragzahlen statisch: 4,8 kN Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 40 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Standarddichtung, gepresster Stahl
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 203
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
22,1 mm
Breite C:
12 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
17 mm
Mittenmaß S:
15,9 mm
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,6 kN
Tragzahlen statisch:
4,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAT 203, 100YAT 203
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 6,34*
€ 8,75*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,76*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 10,96*
1 Tag
162
1
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 11,21*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 31 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.