Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YET 208 SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809820.jpg
0901d19680809820.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YET 208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET 208
EAN/GTIN:
     7316577295392
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für Drehbewegungen in einer Richtung;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Tragzahlen statisch: 19 kN r min: 1 mm Mittenmaß S: 33,2 mm Breite C: 21 mm Gewinde: M10x1 Ausführung Gummidämmring: RIS 208 A Schultermaß d1: 51,8 mm Schultermaß d2: 56,5 mm Breite mit Befestigung B1: 43,7 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YET.. Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Standarddichtung, gepresster Stahl Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: gleichbleibend Ringnut: nein Tragzahlen dynamisch: 30,7 kN Breite B: 30,2 mm Außendurchmesser D: 80 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Standarddichtung, gepresster Stahl
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Gummidämmring:
RIS 208 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YET..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
30,2 mm
Breite C:
21 mm
Breite mit Befestigung B1:
43,7 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M10x1
Innendurchmesser d:
40 mm
Mittenmaß S:
33,2 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
51,8 mm
Schultermaß d2:
56,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
30,7 kN
Tragzahlen statisch:
19 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, skf trockengleitlager, trockengleitlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, SPANNRINGLAGER, YET 208, 100YET 208
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,51*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 22,06*
5 Tage
390
1
€ 10,00*
ab € 19,41*
€ 26,19*
2 Tage
388
1
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 26,63*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508747
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.