Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 24132 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 24132
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24132
EAN/GTIN:
     7316577009821
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M170x3 Gewinde für Ölbohrung: 15 Innendurchmesser d1: 160 mm Breite B: 124 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Abdrückmutter: KM34 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Innendurchmesser d: 150 mm Anzahl Ölbohrungen: 62
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM34
Anzahl Ölbohrungen:
62
Baureihe:
1
Breite B:
124 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M170x3
Gewinde für Ölbohrung:
15
Innendurchmesser d:
150 mm
Innendurchmesser d1:
160 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AH 24132, AH 24132
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 234,58*
Frei Haus
ab € 208,90*
€ 235,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,78*
€ 241,14*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 234,49*
€ 261,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 311,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.