Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 3036 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 3036
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 3036
EAN/GTIN:
     7316577009678
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M190x3 Gewinde für Ölbohrung: 17 Innendurchmesser d1: 180 mm Breite B: 92 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Abdrückmutter: KM38 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Innendurchmesser d: 170 mm Anzahl Ölbohrungen: 69
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM38
Anzahl Ölbohrungen:
69
Baureihe:
1
Breite B:
92 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M190x3
Gewinde für Ölbohrung:
17
Innendurchmesser d:
170 mm
Innendurchmesser d1:
180 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: AH 3036, 200AH 3036
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 237,03*
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 238,18*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 209,31*
€ 243,89*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 279,07*
€ 4,95*
ab € 253,6536*
€ 291,5236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.