Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 315 G SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 315 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 315 G
EAN/GTIN:
     7316577009562
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M80x2 Gewinde für Ölbohrung: 8 Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 45 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 14 Abdrückmutter: KM16 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Innendurchmesser d1: 75 mm
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM16
Anzahl Ölbohrungen:
14
Baureihe:
1
Breite B:
45 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M80x2
Gewinde für Ölbohrung:
8
Innendurchmesser d:
70 mm
Innendurchmesser d1:
75 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: AH 315 G, 200AH 315 G
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 47,13*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 35,85*
€ 47,34*
€ 3,19*
ab € 39,17*
€ 50,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,20*
€ 52,30*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 42,12*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.