Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AHX 317 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AHX 317
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 317
EAN/GTIN:
     7316577013200
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M95x2 Gewinde für Ölbohrung: 9 Innendurchmesser d1: 85 mm Breite B: 52 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Abdrückmutter: KM19 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Innendurchmesser d: 80 mm Anzahl Ölbohrungen: 18
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM19
Anzahl Ölbohrungen:
18
Baureihe:
1
Breite B:
52 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M95x2
Gewinde für Ölbohrung:
9
Innendurchmesser d:
80 mm
Innendurchmesser d1:
85 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: AHX 317, 200AHX 317
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 48,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,04*
€ 51,42*
1
€ 3,19*
ab € 40,52*
€ 51,62*
5 Tage
27
1
€ 10,00*
ab € 44,64*
€ 56,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,31*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.