Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AHX 320 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AHX 320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 320
EAN/GTIN:
     7316577013231
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M110x2 Gewinde für Ölbohrung: 10 Innendurchmesser d: 95 mm Innendurchmesser d1: 100 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 25 Abdrückmutter: KM22 Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Breite B: 59 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM22
Anzahl Ölbohrungen:
25
Baureihe:
1
Breite B:
59 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M110x2
Gewinde für Ölbohrung:
10
Innendurchmesser d:
95 mm
Innendurchmesser d1:
100 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AHX 320, AHX 320
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 59,64*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 61,95*
1
€ 3,19*
ab € 49,22*
€ 62,25*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 56,96*
€ 70,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,57*
€ 70,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 298,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.