Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FNL 522 A SKF Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680ca229a.jpg
0901d19680ca229a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FNL 522 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 522 A
EAN/GTIN:
     7316572868867
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse skf
flanschgehäuse
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: konisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja A1: 30 mm Abstand Gehäuseboden zu Lagersitz Ba: 30 mm Abstand Gehäusedeckel zu Lagersitz Bb: 33 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FNL..A Form: Wellenende Bauform: quadratisch passende Lager: 1222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 K Durchmesser Welle max.: 100 mm Durchmesser Welle min.: 100 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss D1: 244 mm Gehäusebreite A: 140 mm Gehäusehöhe H: 270 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 135 mm Schraubengröße für Befestigungsloch G: M20 Lager, Festring, Dichtung Grundform: 1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 522 Lochkreis J: 219 mm Gehäuselänge L: 270 mm
Weitere Informationen:
A1:
30 mm
Abstand Gehäuseboden zu Lagersitz Ba:
30 mm
Abstand Gehäusedeckel zu Lagersitz Bb:
33 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FNL..A
Bohrungsform:
konisch
D1:
244 mm
Durchmesser Welle max.:
100 mm
Durchmesser Welle min.:
100 mm
Form:
Wellenende
Gehäusebreite A:
140 mm
Gehäusehöhe H:
270 mm
Gehäuselänge L:
270 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lager, Festring, Dichtung Grundform:
1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 522
Lochkreis J:
219 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
passende Lager:
1222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 K
Schraubengröße für Befestigungsloch G:
M20
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: QUADRATISCH, WELLENENDE, 200FNL 522 A, FNL, FLANSCHLAGER, FNL 522 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 343,76*
€ 370,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 343,33*
€ 370,27*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 371,96*
€ 399,69*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 379,53*
€ 408,44*
Lager 8670
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 505,88*
€ 651,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,38*
€ 635,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.