Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 14/120 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 14/120
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 14/120
EAN/GTIN:
     7316577017321
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Technische Eigenschaften: Breite B: 14 mm Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Inhalt: 1 Stück Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 120 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
14 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, festring 120 mm, GEHÄUSE, FRB 14/120, 200FRB 14/120
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,45*
3 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,47*
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 5,68*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 5,88*
6 Tage
269
1
€ 10,00*
ab € 4,76*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 284,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.