Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

200FS 330 SKF Filzstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2ff33bb8011f9f82af33ba518b5a0427
2ff33bb8011f9f82af33ba518b5a0427
Artikel-Nr.:
     8670-200FS 330
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FS 330
EAN/GTIN:
     7316577016751
Suchbegriffe:
Filzstreifen
skf filzstreifen
Technische Eigenschaften: Bauart: Filzstreifen Baureihe: FS.. Inhalt: 1 Stück Toleranzklasse Welle: H9 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: 4(2) Verwendung bei geringer Reibung: wenig geeignet Verwendung bei axialer Verschiebung: gut geeignet Verwendung bei senkrechter Welle: nicht geeignet Verwendung bei Wartung: geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: weniger geeignet Verwendung bei groben Partikeln: geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: geeignet Verwendung bei Spritzwasser: weniger geeignet Rauheit der Welle Ra: Werkstoff: Filz max. Schiefstellung: 0,5 ° Verwendung bei Staub: weniger geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: gut geeignet
Weitere Informationen:
Bauart:
Filzstreifen
Baureihe:
FS..
Inhalt:
1 Stück
max. Schiefstellung:
0,5 °
max. Umfangsgeschwindigkeit m/s:
4(2)
Rauheit der Welle Ra:
<=3,2 µm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Toleranzklasse Welle:
H9
Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen:
geeignet
Verwendung bei axialer Verschiebung:
gut geeignet
Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung:
gut geeignet
Verwendung bei feinen Partikeln:
weniger geeignet
Verwendung bei geringer Reibung:
wenig geeignet
Verwendung bei groben Partikeln:
geeignet
Verwendung bei senkrechter Welle:
nicht geeignet
Verwendung bei Spritzwasser:
weniger geeignet
Verwendung bei Staub:
weniger geeignet
Verwendung bei Wartung:
geeignet
Werkstoff:
Filz
Weitere Suchbegriffe: FS 330, 200FS 330, GEHÄUSE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
1
€ 3,19*
ab € 2,14*
€ 3,11*
Lager 8670
52
5
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,27*
1
€ 4,95*
ab € 2,6478*
€ 3,8478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.