Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 206 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 206
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 206
EAN/GTIN:
     7316577008312
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 2.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Wellenmutter: KM 6 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Innendurchmesser d: 25 mm Gewinde: M30x1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 30 mm B1: 27 mm B2: 8 mm passende Sicherung: MB 6 Kegel: 1:12 Außendurchmesser d3: 45 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
30 mm
Außendurchmesser d3:
45 mm
B1:
27 mm
B2:
8 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 2..
Breite B:
35 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M30x1,5
Innendurchmesser d:
25 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 6
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 6
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 206, H 206
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,17*
1
€ 3,19*
ab € 10,98*
€ 15,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 15,38*
1
€ 4,95*
ab € 12,1904*
€ 16,9604*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H206
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.