Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2305 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2305
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2305
EAN/GTIN:
     7316577113900
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert. Vorteile: Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit BefestigungstechnikTechnische Eigenschaften: Baureihe: H 23.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 5 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 20 mm Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 25 mm Außendurchmesser d3: 38 mm B1: 35 mm Bauart: Spannhülse Wellenmutter: KM 5 Gewinde: M25x1,5 B2: 8 mm Breite B: 43 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
25 mm
Außendurchmesser d3:
38 mm
B1:
35 mm
B2:
8 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
43 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M25x1,5
Innendurchmesser d:
20 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 5
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 5
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 2305, H 2305
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 18,44*
1
€ 3,19*
ab € 14,85*
€ 20,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 20,89*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 22,51*
1
€ 4,95*
ab € 16,666*
€ 22,766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2305
ab € 9,22*
Ähnlich
SNR
H.2305
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.