Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2306 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2306
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2306
EAN/GTIN:
     7316577008626
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 23.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 6 Wellenmutter: KM 6 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M30x1,5 Außendurchmesser d2: 30 mm Außendurchmesser d3: 45 mm B2: 8 mm Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d: 25 mm B1: 38 mm Breite B: 46 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
30 mm
Außendurchmesser d3:
45 mm
B1:
38 mm
B2:
8 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
46 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M30x1,5
Innendurchmesser d:
25 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 6
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 6
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 2306, 200H 2306
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 20,51*
1
€ 3,19*
ab € 15,22*
€ 20,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,03*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 21,46*
5 Tage
98
1
€ 10,00*
ab € 15,85*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2306
ab € 9,62*
Ähnlich
SNR
H.2306
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.