Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2309 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2309
EAN/GTIN:
     7316577008657
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 23.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 9 Wellenmutter: KM9 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M45X1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 45 mm Außendurchmesser d3: 65 mm B1: 50 mm B2: 11 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 69 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
45 mm
Außendurchmesser d3:
65 mm
B1:
50 mm
B2:
11 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
69 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M45X1,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 9
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM9
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 2309, H 2309
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
285
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 21,94*
6 Tage
281
€ 10,00*
ab € 16,42*
€ 22,80*
€ 3,19*
ab € 16,75*
€ 23,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,44*
Lager 8670
33
€ 4,90*
ab € 22,11*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2309
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.