Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2324 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2324
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2324
EAN/GTIN:
     7316577008787
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 24 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 110 mm Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 120 mm Außendurchmesser d3: 155 mm B1: 112 mm B2: 22 mm Baureihe: H 23.. Wellenmutter: KM24 Gewinde: M120x2 Breite B: 134 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
120 mm
Außendurchmesser d3:
155 mm
B1:
112 mm
B2:
22 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
134 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M120x2
Innendurchmesser d:
110 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 24
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM24
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 2324, 200H 2324
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 93,65*
€ 110,65*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 112,08*
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 126,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,44*
€ 130,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,28*
€ 139,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2324
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.