Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 308 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 308
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 308
EAN/GTIN:
     7316577008473
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 3.. Anzahl Ölbohrungen: 0 passende Sicherung: MB 8 Wellenmutter: KM 8 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Gewinde: M40x1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 40 mm B1: 36 mm B2: 10 mm Position Ölzuführung: ohne Kegel: 1:12 Außendurchmesser d3: 58 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 46 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
40 mm
Außendurchmesser d3:
58 mm
B1:
36 mm
B2:
10 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 3..
Breite B:
46 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M40x1,5
Innendurchmesser d:
35 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 8
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 8
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 308, H 308
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 8,90*
ab € 10,10*
€ 14,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,07*
€ 3,19*
ab € 10,74*
€ 15,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,25*
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H308
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.