Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 309 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 309
EAN/GTIN:
     7316577008480
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 3.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 9 Wellenmutter: KM9 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M45X1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 45 mm Außendurchmesser d3: 65 mm B1: 39 mm B2: 11 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 50 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
45 mm
Außendurchmesser d3:
65 mm
B1:
39 mm
B2:
11 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 3..
Breite B:
50 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M45X1,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 9
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM9
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 309, 200H 309
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 14,20*
1 Tag
28
1
€ 8,90*
ab € 11,11*
€ 15,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,20*
1
€ 3,19*
ab € 11,89*
€ 16,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 284,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H309
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.